Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10E317 Υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 21mm 6 Point Standard | AA2DGH

WESTWARD 10E317 Socket 3/4 Inch Drive 21mm 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DGH Μοντέλο: 10E317

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρως γυαλισμένο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος21mm
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1778
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 10E316 Υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 19mm 6 Point Standard | AA2DGG 10E316Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"19mmΑρχικό€12.10
WESTWARD 10E318 Υποδοχή Μονάδα 3/4 ίντσας 22mm 6 Point Standard | AA2DGJ 10E318Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"22mmΑρχικό€12.17
WESTWARD 10E319 Υποδοχή 3/4 ίντσας 23mm 6 Point Standard | AA2DGK 10E319Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"23mmΑρχικό€3.99
WESTWARD 10E320 Υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 24mm 6 Point Standard | AA2DGL 10E320Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"24mmΑρχικό€12.42
WESTWARD 10E321 Υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 26mm 6 Point Standard | AA2DGM 10E321Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62 1 / 16 "26mmΑρχικό€4.48
WESTWARD 10E322 Υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 27mm 6 Point Standard | AA2DGN 10E322Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62 1 / 16 "27mmΑρχικό€14.11
WESTWARD 10E323 Υποδοχή 3/4 ίντσας Drive 28mm 6 Point Standard | AA2DGP 10E323Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62 1 / 16 "28mmΑρχικό€4.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10E317 Socket 3/4 Inch Drive 21mm 6 Point Standard
€12.19 /μονάδα