Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10E304 Socket 3/4 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 6 Point Deep | AA2DFU

WESTWARD 10E304 Socket 3/4 Inch Drive 1-5/16 Inch 6 Point Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DFU Μοντέλο: 10E304

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρως γυαλισμένο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3-9 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 5 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 10E270 Υποδοχή Μονάδα 3/4 ίντσας 3/4 ίντσας 6 Point Standard | AA2DEH 10E270Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"3 / 4 "Αρχικό€12.51
WESTWARD 10E271 Υποδοχή Μονάδα 3/4 ίντσας 13/16 ίντσας 6 Point Standard | AA2DEJ 10E271Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"13 / 16 "Αρχικό€3.83
WESTWARD 10E272 Υποδοχή 3/4 ιντσών 7/8 ίντσας 6 Point Standard | AA2DEK 10E272Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"7 / 8 "Αρχικό€12.11
WESTWARD 10E273 Υποδοχή Μονάδα 3/4 ίντσας 15/16 ίντσας 6 Point Standard | AA2DEL 10E273Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62"15 / 16 "Αρχικό€12.14
WESTWARD 10E274 Υποδοχή Μονάδα 3/4 ίντσας 1 ίντσα 6 σημείων Standard | AA2DEM 10E274Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62 1 / 16 "1"Αρχικό€4.48
WESTWARD 10E275 Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 6 Point Standard | AA2DEN 10E275Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62 1 / 16 "1-1 / 16 "Αρχικό€14.11
WESTWARD 10E276 Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 6 Point Standard | AA2DEP 10E276Πλήρως γυαλισμένοΚράμα χάλυβα62 1 / 16 "1.125 "Αρχικό€14.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10E304 Socket 3/4 Inch Drive 1-5/16 Inch 6 Point Deep
€29.64 /μονάδα