WESTWARD 10D729 Μέγγενη Πάγκου Περιστροφή πολλαπλών χρήσεων 5-1/2 In | AA2CLN

WESTWARD 10D729 Μέγγενη πάγκου Περιστρεφόμενος πολλαπλών χρήσεων 5-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CLN Μοντέλο: 10D729

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€463.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενη μέγγενη
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου5"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα5-1 / 2 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.19 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος8 13 / 16 "
Συνολικό μήκος18 13 / 32 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4 έως 2 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.69
Ύψος πλοίου (cm)26.01
Μήκος πλοίου (cm)51
Πλάτος πλοίου (cm)27
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D729 Μέγγενη πάγκου Περιστρεφόμενος πολλαπλών χρήσεων 5-1/2 In
€463.79 /μονάδα