Καλάθι μεταφοράς μπαταρίας WESCO 274260, Χωρητικότητα 4000 λίβρες | AG7KRA BAT-TC

WESCO 274260 Cart Transfer Battery, Χωρητικότητα 4000 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KRA Μοντέλο: 274260Cross Ref: BAT-TC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,027.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μεταφοράς μπαταρίας
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος τσέπης πιρούνι6.75 "x 3.5"
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστο ύψος βαρούλκου35.5 "
Ελάχιστο ύψος βαρούλκου29.625 "
συνολικό ύψος41.5 "
Συνολικό μήκος55.875 "
συνολικό πλάτος27.25 "
Βάση κυλίνδρου στο εσωτερικό26.75 "x 43.25"
Βάση κυλίνδρου εξωτερικά27.25 "x 43.625"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)141.92
Πλάτος πλοίου (cm)69.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 274260 Cart Transfer Battery, Χωρητικότητα 4000 Lbs
€1,027.64 /μονάδα