WESCO 273586 Long Fork Pallet Truck, μήκος 98 ιντσών, χωρητικότητα 3300 λίβρες

Στοιχείο: AG7JBY Μοντέλο: 273586Cross Ref: PT98
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,814.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαRed
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7"
Μήκος περονοφόρου98 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Χωρητικότητα φορτίου3300 λίβρες
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος114 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής210 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)289.56
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος περονοφόρουΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 272701 Jack Pallet, 27 Inch x 70 Inch Size, 4400 lbs Capacity, Steel | AA6ZYR 15J276 / PT70 27270170 "4400 λίβρες49 "86 "€1,313.71
RFQ
WESCO 273585 Long Fork Pallet Truck, μήκους 59 ιντσών, χωρητικότητα 4400 λίβρες | AG7JBW PT59 27358559 "4400 λίβρες48 "75 "€1,223.60
RFQ
WESCO 273519 Long Fork Pallet Truck, μήκους 78 ιντσών, χωρητικότητα 4400 λίβρες | AG7JBX PT78 27351978 "4400 λίβρες49 "93 "€1,519.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273586 Long Fork Pallet Truck, μήκος 98 ιντσών, χωρητικότητα 3300 λίβρες
€2,814.81 /μονάδα