WESCO 273265 Υδραυλικός πίνακας ανύψωσης, χωρητικότητα 2000 Lbs | AG7JVD DT-2436

WESCO 273265 Hydraulic Die Lift Table, χωρητικότητα 2000 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JVD Μοντέλο: 273265Cross Ref: DT-2436

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,813.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης24.25 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος36.75 "
Συνολικό μήκος49.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)93.35
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273265 Hydraulic Die Lift Table, χωρητικότητα 2000 Lbs
€1,813.37 /μονάδα