WESCO 272822 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12" πλάτος ταινίας, 7' x 12'

Στοιχείο: AG7KGZ Μοντέλο: 272822
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€769.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
% Επικάλυψη66%
Ύψος ανοίγματος12ft.
Πλάτος ανοίγματος7ft.
συνολικό ύψος144 "
συνολικό πλάτος84 "
Χρώμα λωρίδαςΚαθαρισμός
Υλικό ταινιώνVinyl
Πάχος λωρίδας0.12 "
Τύπος λωρίδαςΛείος
Πλάτος λωρίδας12 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)213.36

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο% ΕπικάλυψηΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχος λωρίδαςΠλάτος λωρίδαςΤιμή
WESCO 272813 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 6 27281366%7ft.6ft.84 "72 "0.12 "12 "€383.69
RFQ
WESCO 272814 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 6 27281466%8ft.6ft.96 "72 "0.12 "12 "€439.28
RFQ
WESCO 272815 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 6 27281566%9ft.6ft.108 "72 "0.12 "12 "€510.76
RFQ
WESCO 272816 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 6 27281666%10ft.6ft.120 "72 "0.12 "12 "€549.72
RFQ
WESCO 272817 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 6 27281766%12ft.6ft.144 "72 "0.12 "12 "€654.33
RFQ
WESCO 272818 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 7 27281866%7ft.7ft.84 "84 "0.12 "12 "€447.97
RFQ
WESCO 272819 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12 "Width Width, 7 27281966%8ft.7ft.96 "84 "0.12 "12 "€512.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272822 Vinyl Heavy Duty Smooth Strip Door, 12" πλάτος ταινίας, 7' x 12'
€769.49 /μονάδα