WESCO 272766 Deluxe Foot Pump Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος πιρουνιού | AG7JAG

WESCO 272766 Deluxe Foot Pump Pallet Truck, Χωρητικότητα 5500 Lbs, Μέγεθος πιρουνιού 27 ίντσες x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JAG Μοντέλο: 272766

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,106.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜπλε γκρι
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής200 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜειώθηκε το ύψος του πιρουνιούΠλάτος περονοφόρουσυνολικό ύψοςάξονας περιστροφήςΤιμή
WESCO 272861 Quick Lift Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAF 2728615500 λίβρες3"6"48 "200 βαθμούς€1,118.45
WESCO 272670 Heavy Duty Pallet Truck, χωρητικότητα 6600 λίβρες, 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος πιρουνιού | AG7JBH 2726706000 λίβρες3"7"48 "180 βαθμούς€1,076.87
WESCO 273400 Four Way Pallet Truck, τιμόνι 180 μοιρών, χωρητικότητα 4000 Lbs | AG7JBR 2734004000 λίβρες1.75 "7"47 "180 βαθμούς€1,458.91
WESCO 272667 Pallet Truck With Hand Brake, Χωρητικότητα 5500 Lbs, 27 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος πιρουνιού | AG7JBT 2726675500 λίβρες2.9 "6"48.25 "210 βαθμούς€1,041.39
WESCO 272149 Pallet Truck, Τροχοί πολυουρεθάνης, Χωρητικότητα 4400 Lbs | AG7JBU 2721494400 λίβρες2.9 "6"48.25 "190 βαθμούς€727.65
WESCO 272740 Ειδικό παλετοφόρο φορτηγό με λαβή, χωρητικότητα 5000 λίβρες | AG7JBV 12U125 2727405000 λίβρες3.4 "7"48 "-€1,156.03
WESCO 272855 Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs, Μέγεθος 63 ίντσες x 27 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας | AG7JBZ GPT 2728554400 λίβρες3"6.25 "48 "210 βαθμούς€1,310.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272766 Deluxe Foot Pump Pallet Truck, Χωρητικότητα 5500 Lbs, Μέγεθος πιρουνιού 27 ίντσες x 48 ίντσες
€1,106.60 /μονάδα