WESCO 272411 Αλουμίνιο και φορτηγό, διπλή καστάνια, χωρητικότητα 550 λίβρες | AG7JAA AAP-612

WESCO 272411 Aluminium Appliance And Vending Truck, Double Ratchet, χωρητικότητα 550 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JAA Μοντέλο: 272411Cross Ref: AAP-612

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€967.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων5"
Πλάτος πλακιδίων24 "
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος24 "
ΑναστολεύςΑυτόματη επαναφορά
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WESCO 272410 Συσκευή αλουμινίου και φορτηγό αυτόματης πώλησης, μονή καστάνια, χωρητικότητα 550 λίβρες | AG7HZZ AAP-61 272410€761.00
WESCO 272412 Αλουμίνιο Συσκευή και φορτηγό αυτόματης πώλησης, τετράτροχη ταλάντωση, μονή καστάνια, 4 lb | AG550JAB AVT-7 272412€665.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272411 Aluminium Appliance And Vending Truck, Double Ratchet, χωρητικότητα 550 Lbs
€967.89 /μονάδα