WESCO 272403 Value Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 1400 lbs. Χωρητικότητα | AG7HJL VFDLT-1400

WESCO 272403 Value Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 1400 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7HJL Μοντέλο: 272403Cross Ref: VFDLT-1400

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,096.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τυμπάνου
Μήκος Αλυσίδας10 πόδια.
Τύπος αλυσίδαςΤραβήξτε αλυσίδα
ΧρώμαΚίτρινο
Drum ActionΑνύψωση, κλίση
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Κέντρο τσέπης πιρουνιού31.5 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 "x 2.5"
Ύψος19 "
Μήκος30.375 "
Χωρητικότητα φορτίου1400 lbs.
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος30.375 "
συνολικό πλάτος39 "
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.3
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)77.15
Πλάτος πλοίου (cm)99.06

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
WESCO 272402 Value Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 700 lbs. Χωρητικότητα | AG7HJK VFDLT-700 272402Εγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.700 lbs.Ανύψωση, κλίση1€789.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272403 Value Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 1400 lbs. Χωρητικότητα
€1,096.11 /μονάδα