WESCO 272286 Universal Strapping Truck, 10" x 1-3/4" Ημι-πνευματικοί τροχοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7KGD Μοντέλο: 272286

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€787.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας με ιμάντες
Τύπος πηνίουΧάλυβας και μη μεταλλικός
Δωρεάν Coil Dia.8 "ή 16"
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος25 "
συνολικό πλάτος27 "
Υλικό τροχούΗμι-Πνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272286 Universal Strapping Truck, 10" x 1-3/4" Ημι-πνευματικοί τροχοί
€787.10 /μονάδα