Φορτηγό πλατφόρμας WESCO 272267, 12-gauge, 4000 Lbs Capacity, 48 x 24 Platform | AG7JXX

WESCO 272267 Πλατφόρμα φορτηγού, 12-gauge, χωρητικότητα 4000 λίβρες, πλατφόρμα 48" x 24"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JXX Μοντέλο: 272267

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€438.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας Steel Deck
ΧρώμαΠράσινο
Κατάστρωμα L x W48 "x 24"
Deck ΥλικόΑτσάλι
HandleΔύο εγκάρσιο στήριγμα
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Στυλ πλατφόρμαςΛείος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Φορτηγό WESCO 272266 Platform, 12-gauge, 4000 Lbs Capacity, 36 "x 24" Platform | AG7JXW 2722662"39.5 "24 "€319.75
WESCO 272268 Φορτηγό πλατφόρμας, 12-μετρητή, χωρητικότητα 4000 Lbs, πλατφόρμα 54 "x 27" | AG7JXY 2722682"57.5 "27 "€439.68
WESCO 272269 Φορτηγό πλατφόρμας, 12-μετρητή, χωρητικότητα 4000 Lbs, πλατφόρμα 48 "x 30" | AG7JXZ 2722692"51.5 "30 "€553.43
Πλατφόρμα WESCO 272270, 12-gauge, 4000 Lbs Capacity, 60 "x 30" Platform | AG7JYA 2722702"63.5 "30 "€682.38
WESCO 272271 Φορτηγό πλατφόρμας, 12-μετρητή, χωρητικότητα 4000 Lbs, πλατφόρμα 60 "x 36" | AG7JYB 2722712"63.5 "36 "€567.26
WESCO 272272 Φορτηγό πλατφόρμας, 12-μετρητή, χωρητικότητα 4000 Lbs, πλατφόρμα 72 "x 36" | AG7JYC 2722722"75.5 "36 "€739.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272267 Πλατφόρμα φορτηγού, 12-gauge, χωρητικότητα 4000 λίβρες, πλατφόρμα 48" x 24"
€438.57 /μονάδα