Φορτηγό πλατφόρμας χειρολαβής WESCO 272262, χωρητικότητα 440 λιβρών, ύψος λαβής 4 θέσεων | AG7KAU

WESCO 272262 Telescoping Handle Truck Platform, Χωρητικότητα 440 Lbs, Ύψος λαβής 4 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7KAU Μοντέλο: 272262

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€309.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας τηλεσκοπικής λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W29 "x 19"
Deck ΥλικόΑτσάλι
HandleΠτυσσόμενα
Ύψος χειρολαβής32 έως 44 "
Χωρητικότητα φορτίου440 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.185
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)48.26

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272263 Φορτηγό πλατφόρμας λαβής τηλεσκοπίου, χωρητικότητα 660 λίβρες, ύψος λαβής 4 θέσεων | AG7KAV 272263660 λίβρες35 "23 "€336.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272262 Telescoping Handle Truck Platform, Χωρητικότητα 440 Lbs, Ύψος λαβής 4 θέσεων
€309.93 /μονάδα