WESCO 272053 Wood Solid Platform Dolly, χωρητικότητα 900 Lbs, 24 x 16 | AG7JYQ

WESCO 272053 Wood Solid Platform Dolly, χωρητικότητα 900 Lbs, 24" x 16"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JYQ Μοντέλο: 272053

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος16 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Υλικό πλατφόρμαςΣκληρό ξύλο
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεά
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχούΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 272054 Wood Solid Platform Dolly, 900 Lbs Capacity, 27 "x 18" | AG7JYR 272054Σκληρό καουτσούκ27 "900 λίβρες27 "18 "27 "Στερεά18 "€99.05
WESCO 272055 Wood Solid Platform Dolly, 900 Lbs Capacity, 30 "x 18" | AG7JYT 272055Σκληρό καουτσούκ30 "900 λίβρες30 "18 "30 "Στερεά18 "€106.53
WESCO 272056 Wood Solid Platform Dolly, 900 Lbs Capacity, 36 "x 24" | AG7JYU 272056Σκληρό καουτσούκ36 "900 λίβρες36 "24 "36 "Στερεά24 "€131.18
WESCO 272063 Wood Solid Platform Dolly, 1200 Lbs Capacity, 24 "x 16" | AG7JYV 272063Σκληρό πλαστικό24 "1200 lbs.24 "16 "24 "Στερεά16 "€101.80
WESCO 272064 Wood Solid Platform Dolly, 1200 Lbs Capacity, 27 "x 18" | AG7JYW 272064Σκληρό πλαστικό27 "1200 lbs.27 "18 "27 "Στερεά18 "€102.75
WESCO 272065 Wood Solid Platform Dolly, 1200 Lbs Capacity, 30 "x 18" | AG7JYX 272065Σκληρό πλαστικό30 "1200 lbs.30 "18 "30 "Στερεά18 "€106.96
WESCO 272066 Ξύλο Στερεά πλατφόρμα Dolly, 1200 Lbs Χωρητικότητα, 36 "x 24" | AG7JYY 272066Σκληρό πλαστικό36 "1200 lbs.36 "24 "36 "Στερεά24 "€138.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272053 Wood Solid Platform Dolly, χωρητικότητα 900 Lbs, 24" x 16"
€96.48 /μονάδα