WESCO 270391 Convertible 3-θέσεων αλουμινένιο φορτηγό, 700 λίβρες | AG7HYQ Spartan III

WESCO 270391 Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου 3 θέσεων, 700 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HYQ Μοντέλο: 270391Σταυρός: Spartan III

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€494.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός τριών θέσεων
Τύπος διακόπτη κυκλώματος500
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
συνολικό ύψος52 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Μέγεθος πλατφόρμας12 "x 51"
Υλικό τροχούΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)54.61

Λεπτομέρειες:

    • Χειροκίνητο φορτηγό αλουμινίου τριών θέσεων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά βαρέων φορτίων
    • Ρυθμιζόμενη λαβή και πνευματικοί τροχοί με χωρητικότητα 500 lb σε δίτροχο (γωνιακό) και 750 lb χωρητικότητα σε τετράτροχο (οριζόντιο)
    • Ενσωματωμένη πτυσσόμενη επέκταση μύτης για παροχή προαιρετικής πρόσθετης υποστήριξης φορτίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270391 Μετατρέψιμο φορτηγό αλουμινίου 3 θέσεων, 700 λίβρες
€494.66 /μονάδα