WESCO 261068 Ρυθμιζόμενη βάση στοίβαξης με πιρούνι, 35 έως 50 ίντσες ID, 83 ίντσες ύψος | AG7JKF PASFL-64-42-3550S-1.5K

WESCO 261068 Δυνατότητα στοίβαξης με ρυθμιζόμενο πιρούνι βάσης, 35 έως 50 ίντσες ID, 83 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AG7JKF Μοντέλο: 261068Cross Ref: PASFL-64-42-3550S-1.5K
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,203.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΒάσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.35 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.50 "
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης64 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος83 "
Powered ByΜπαταρία
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια6 "- 29"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 264.15
Ύψος πλοίου (cm)210.82

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια μέσα στο Dia.Βασικά πόδια έξω από το Dia.Κέντρο φόρτωσηςΤιμή
WESCO 261079 Fork Power Drive Stacker, OD 21 Inch, 72 Inch ύψος | AG7JHY PSFL-56-25-15S-1.5K 2610791500 λίβρες56 "72 "15 "21 "15 "€8,359.21
RFQ
WESCO 261080 Fork Power Drive Stacker, OD 21 Inch, Ύψος 83 Inch | AG7JHZ PSFL-64-25-15S-1.5K 2610801500 λίβρες64 "83 "15 "21 "15 "€8,069.78
RFQ
WESCO 261081 Fork Power Drive Stacker, OD 21 Inch, 94 Inch ύψος | AG7JJA PSFL-76-25-15S-1.5K 2610811500 λίβρες76 "94 "15 "21 "15 "€8,994.34
RFQ
WESCO 261082 Fork Power Drive Stacker, OD 21 Inch, Ύψος 104 Inch | AG7JJB PSFL-86-25-15S-1.5K 2610821500 λίβρες86 "104 "15 "21 "15 "€10,159.01
RFQ
WESCO 261083 Fork Power Drive Stacker, OD 26 Inch, 72 Inch ύψος | AG7JJC PSFL-56-25-20S-1.5K 2610831500 λίβρες56 "72 "20 "26 "15 "€9,214.09
RFQ
WESCO 261084 Fork Power Drive Stacker, OD 26 Inch, Ύψος 83 Inch | AG7JJD PSFL-64-25-20S-1.5K 2610841500 λίβρες64 "83 "20 "26 "15 "€9,349.31
RFQ
WESCO 261085 Fork Power Drive Stacker, OD 26 Inch, 94 Inch ύψος | AG7JJE PSFL-76-25-20S-1.5K 2610851500 λίβρες76 "94 "20 "26 "15 "€9,451.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261068 Δυνατότητα στοίβαξης με ρυθμιζόμενο πιρούνι βάσης, 35 έως 50 ίντσες ID, 83 ίντσες ύψος
€10,203.85 /μονάδα