WESCO 261062-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 40 Inch Base Leg ID | AG7JMY PSFL-64-42-42S-1.5K-PD

WESCO 261062-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 40 Inch Base Leg ID

Είδος: AG7JMY Μοντέλο: 261062-PDCross Ref: PSFL-64-42-42S-1.5K-PD
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,930.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΒάσηΣταθερό
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.42 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.48 "
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης64 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος83 "
Powered ByΜπαταρία
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια6 "- 29"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 327.6
Ύψος πλοίου (cm)210.82

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια μέσα στο Dia.Βασικά πόδια έξω από το Dia.Τιμή
WESCO 261079-PD Fork Power Drive Stacker, 56 Inch Lift, 15 Inch Base Leg ID | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-ΠΔ1500 λίβρες56 "72 "15 "21 "€12,451.15
RFQ
WESCO 261080-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 15 Inch Base Leg ID | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD 261080-ΠΔ1500 λίβρες64 "83 "15 "21 "€12,857.67
RFQ
WESCO 261081-PD Fork Power Drive Stacker, 76 Inch Lift, 15 Inch Base Leg ID | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-ΠΔ1500 λίβρες76 "94 "15 "21 "€14,852.05
RFQ
WESCO 261082-PD Fork Power Drive Stacker, 86 Inch Lift, 15 Inch Base Leg ID | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-ΠΔ1500 λίβρες86 "104 "15 "21 "€13,935.92
RFQ
WESCO 261083-PD Fork Power Drive Stacker, 56 Inch Lift, 20 Inch Base Leg ID | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-ΠΔ1500 λίβρες56 "72 "20 "26 "€14,169.76
RFQ
WESCO 261084-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 20 Inch Base Leg ID | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-ΠΔ1500 λίβρες64 "83 "20 "26 "€14,081.79
RFQ
WESCO 261085-PD Fork Power Drive Stacker, 76 Inch Lift, 20 Inch Base Leg ID | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-ΠΔ1500 λίβρες76 "94 "20 "26 "€14,687.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261062-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 40 Inch Base Leg ID
€13,930.25 /μονάδα