WESCO 260192 Heavy Duty Narrow Asle 2-shelf Cart, 800 Lbs Capacity, 25 x 48-5/8 x 49-3/4 | AG7JZT

WESCO 260192 Καρότσι 2 ραφιών με στενό διάδρομο βαρέως τύπου, χωρητικότητα 800 λίβρες, 25" x 48-5/8" x 49-3/4"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JZT Μοντέλο: 260192

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€635.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτενό καλάθι ραφιών διαδρόμου
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαRed
Κατάστρωμα L x W36 "x 24"
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος48.625 "
Συνολικό μήκος49.75 "
συνολικό πλάτος25 "
Ράφια2
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)123.51
Μήκος πλοίου (cm)126.37
Πλάτος πλοίου (cm)63.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 260187 Βαρέων καθηκόντων Καροτσάκι με 2 ράφια με στενό διάδρομο, χωρητικότητα 800 Lbs, 19 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZN 26018749.75 "19 "€547.64
WESCO 260188 Heavy Duty στενό διάδρομο καλάθι 2 ράφι, 800 λίβρες χωρητικότητα, 19 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZP 26018861.75 "19 "€750.10
WESCO 260190 Βαρέων καθηκόντων Καροτσάκι με 3 ράφια με στενό διάδρομο, χωρητικότητα 800 λίβρες, 19 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZQ 26019049.75 "19 "€627.73
WESCO 260191 Heavy Duty Narrow Aisle 3-shelf Cart, 800 Lbs Capacity, 19 "x 48-5 / 8" x 61-3 / 4 "| AG7JZR 26019161.75 "19 "€890.02
WESCO 260193 Βαρέων καθηκόντων Στενό διάδρομο καλάθι 2 ράφι, χωρητικότητα 800 λίβρες, 25 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZU 26019361.75 "25 "€721.04
WESCO 260194 Καροτσάκι στενού διαδρόμου 3 ράφι, χωρητικότητα 800 λίβρες, 25 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZV 26019449.75 "25 "€700.59
WESCO 260195 Καροτσάκι στενού διαδρόμου 3 ράφι, χωρητικότητα 800 λίβρες, 25 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZW 26019561.75 "25 "€917.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260192 Καρότσι 2 ραφιών με στενό διάδρομο βαρέως τύπου, χωρητικότητα 800 λίβρες, 25" x 48-5/8" x 49-3/4"
€635.64 /μονάδα