WESCO 260163 Ανύψωση κυλίνδρου βαρούλκου, χωρητικότητα 300 λίβρες, 40 ανύψωση, πλατφόρμα 20 x 12 | AG7HQD LLWPB

WESCO 260163 Ανύψωση κυλίνδρου βαρούλκου, χωρητικότητα 300 λίβρες, ανύψωση 40", πλατφόρμα 20" x 12"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HQD Μοντέλο: 260163Cross Ref: LLWPB

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,083.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρου
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Κύλινδρος Dia.9.5 "
Τύπος λαβήςΧρησιμότητα
ΑνύψωσηΧειροκίνητο βαρούλκο
Ανύψωση ύψους40 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων12 "
Πλάτος πλακιδίων20 "
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος29.25 "
συνολικό πλάτος20 "
Χαρακτηριστικά4 τροχούς
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)74.3
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
Ανύψωση υδραυλικού κυλίνδρου WESCO 260161, χωρητικότητα 300 lb, ανύψωση 40 ιντσών | AG7HQC LLHPB 260161Υδραυλική αντλία300 lbs.54 "€2,407.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260163 Ανύψωση κυλίνδρου βαρούλκου, χωρητικότητα 300 λίβρες, ανύψωση 40", πλατφόρμα 20" x 12"
€2,083.38 /μονάδα