Πίνακας ανύψωσης WESCO 260060 18 x 18 x 47-1 / 2 ίντσες | AF4BUH 8PE42 / LT-05-1818

WESCO 260060 Τραπέζι ανύψωσης 18 x 18 x 47-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BUH Μοντέλο: 260060Cross Ref: 8PE42 / LT-05-1818

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,516.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Μέγιστο ύψος ανύψωσης47.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης30.5 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Χαμηλό ύψος30-1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος30.5 "
Συνολικό μήκος21.25 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος πλατφόρμας18 "
Πλάτος Πλατφόρμας18 "
Υψωμένο ύψος47-1 / 2 "
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΦαινολική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Τύπος τροχού τροχούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΔιάμετρος τροχούΤιμή
WESCO 492128 Τραπέζι ανύψωσης 60 x 30 x 30 ίντσες | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Περιστρεφόμενος60 "30 "30 "60 "5"€3,543.65
WESCO 492129 Τραπέζι ανύψωσης 72 x 30 x 30 ίντσες | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Περιστρεφόμενος72 "30 "30 "72 "5"€3,920.67
RFQ
Πίνακας ανύψωσης WESCO 492130 96 x 30 x 30 ίντσες | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Περιστρεφόμενος96 "30 "30 "96 "5"€3,731.41
RFQ
WESCO 492131 Τραπέζι ανύψωσης 120 x 30 x 30 ίντσες | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Περιστρεφόμενος120 "30 "30 "120 "5"€4,288.10
RFQ
WESCO 492250 Πίνακας ανύψωσης 60 x 36 x 36-3 / 8 ίντσες | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Περιστρεφόμενος60 "36 "30 "60 "8"€6,659.34
WESCO 492251 Τραπέζι ανύψωσης 72 x 36 x 36-3 / 8 ίντσες | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Περιστρεφόμενος72 "36 "30 "72 "8"€9,623.13
RFQ
WESCO 492252 Τραπέζι ανύψωσης 96 x 36 x 36-3 / 8 ίντσες | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Περιστρεφόμενος96 "36 "30 "96 "8"€6,925.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260060 Τραπέζι ανύψωσης 18 x 18 x 47-1/2 ίντσες
€1,516.55 /μονάδα