WESCO 240250 Υδραυλικό καλάθι κυλίνδρου μεγάλου υγρού αερίου, με ποδόσφαιρο, χωρητικότητα 1000 Lbs | AG7HQH HLCC

WESCO 240250 Υδραυλικό μεγάλο καρότσι με κύλινδρο υγραερίου, ποδαρικό, χωρητικότητα 1000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HQH Μοντέλο: 240250Cross Ref: HLCC

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,619.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρου
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Κύλινδρος Dia.20.75 "
ΑνύψωσηΥδραυλική αντλία
Ανύψωση ύψους54 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος66.25 "
Συνολικό μήκος44.75 "
συνολικό πλάτος29.75 "
Χαρακτηριστικά3 τροχούς
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)168.28
Μήκος πλοίου (cm)113.67
Πλάτος πλοίου (cm)75.57

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WESCO 240251 Υδραυλικό καλάθι κυλίνδρου μεγάλου υγρού αερίου, ποδοκίνητο με φρένο, κάλυμμα 1000 λίβρες | AG7HQJ HLCC-Β 240251€3,139.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240250 Υδραυλικό μεγάλο καρότσι με κύλινδρο υγραερίου, ποδαρικό, χωρητικότητα 1000 λίβρες
€2,619.37 /μονάδα