WESCO 230018 Αυτόματη Πώληση Φορτηγό, Χάλυβας, Αυτόματη Επανατύλιξη, Καστάνια, 1200 λίβρες | AG7HYZ WRV-66

WESCO 230018 Αυτόματη Πώληση Φορτηγό, Χάλυβας, Αυτόματη Επαναφορά, Καστάνια, 1200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HYZ Μοντέλο: 230018Cross Ref: WRV-66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,383.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων5"
Πλάτος πλακιδίων24 "
συνολικό ύψος66 "
Συνολικό μήκος14.5 "
συνολικό πλάτος24 "
ΑναστολεύςΑυτόματη επαναφορά
Υλικό τροχούΜαντεμένια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Λεπτομέρειες:

    • Wesco 230018 ατσάλι, φορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης για εύκολη μεταφορά βαρέων φορτίων
    • Πλήρως συγκολλημένο χαλύβδινο πλαίσιο και λαβές με γκρι βινύλιο χωρίς σήμανση, προσαρτημένες σε όλες τις επιφάνειες επαφής για αντοχή και πρόληψη ζημιών
    • Έρχεται με δύο χυτοσίδηρους, κεντρικούς, τροχούς από καουτσούκ (διάμετρο 8 ιντσών) και δύο αναδιπλούμενους και λαστιχένιους τροχούς, περιστρεφόμενους τροχούς (διάμετρο 3.5 ιντσών) για στήριξη και ευελιξία
    • Εξοπλισμένο με ζώνη πλάτους 2 ιντσών με ανθεκτικό χαλύβδινο κούμπωμα και καστάνια αυτόματης αναδίπλωσης για σύσφιξη γύρω από τα φορτία για προστασία και ασφάλεια
    • Το Wesco Cart διαθέτει ορειβάτες βαρέων σκαλοπατιών για μεγαλύτερη κινητικότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
Φορτηγό μηχάνημα αυτόματης πώλησης βαρέως τύπου WESCO 230035 με καστάνια, χωρητικότητα 1200 λίβρες | AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "€766.91
WESCO 230017 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Vending Truck With Ratchet, 1200 Lbs Capacity, 60 "| AG7HYX WRV-60 23001760 "€747.84
WESCO 230036 Steel Heavy Duty Machine Automoter Truck With Ratchet, 1200 Lbs Capacity, 66 "| AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "€800.07
WESCO 230037 Steel Heavy Duty Machine Automoter Truck With Ratchet, 1200 Lbs Capacity, 72 "| AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "€797.49
RFQ
WESCO 230019 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Machine Truck With Ratchet, 1200 Lbs Cap, 72 "| AG7HZB WRV-72 23001972 "€820.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 230018 Αυτόματη Πώληση Φορτηγό, Χάλυβας, Αυτόματη Επαναφορά, Καστάνια, 1200 λίβρες
€1,383.95 /μονάδα