WESCO 220489 Aluminium Convertible Truck, 50.75 Frame, Semi-pneumatic, Frame 1200 Lbs Capacity | AG7HXP CBR-SR-E16-Z

WESCO 220489 Αλουμίνιο Convertible Truck, 50.75" Πλαίσιο, Ημιπνευματικό, Πλαίσιο Χωρητικότητα 1200 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HXP Μοντέλο: 220489Cross Ref: CBR-SR-E16-Z

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€688.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Τύπος διακόπτη κυκλώματος600
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων12 "
Πλάτος πλακιδίων16 "
συνολικό ύψος45.5 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος55.625 "
Μέγεθος πλατφόρμας12 "x 50.75"
Υλικό τροχούΗμι-πνευματικοί τροχίσκοι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)141.29

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 220293 Μετατρέψιμο φορτηγό μύτης αλουμινίου T18, πλαίσιο 38", Πνευματικό πλατύ πέλμα, καπάκι 1200 λίβρες | AG7HWK CBR-JR-T18-PWT 220293600Διπλή λαβή1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Πνευματικοί τροχίσκοι€646.47
WESCO 220291 Aluminium T18 Nose Convertible Truck, 38" Πλαίσιο, Πνευματικό, Χωρητικότητα 1200 Lbs | AG7HWL CBR-JR-T18-PE 220291600Διπλή λαβή1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Πνευματικοί τροχίσκοι€626.36
WESCO 220295 Μετατρέψιμο φορτηγό μύτης αλουμινίου T18, πλαίσιο 38", ημιπνευματικό, χωρητικότητα 1200 λίβρες | AG7HWM CBR-JR-T18-Z 220295600Διπλή λαβή1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Πνευματικοί τροχίσκοι€643.55
WESCO 220297 Μετατρέψιμο φορτηγό μύτης αλουμινίου T18, πλαίσιο 38", συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 1200 λίβρες | AG7HWN CBR-JR-T18-Z2 220297600Διπλή λαβή1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Στερεό καουτσούκ€639.08
WESCO 220622 Μετατρέψιμο φορτηγό μύτης αλουμινίου T18, πλαίσιο 38", μικροπολυουρεθάνη 1160 λίβρες | AG7HWP CBR-JR-T18-CF 220622560Διπλή λαβή1160 λίβρες40 "46.5 "12 "x 38"Μικροκυτταρική πολυουρεθάνη€655.49
WESCO 220482 Μετατρέψιμο φορτηγό μύτης αλουμινίου E18, πλαίσιο 38", Πνευματικό φαρδύ πέλμα, καπάκι 1200 λίβρες | AG7HWQ CBR-JR-E18-PWT 220482600Διπλή λαβή1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Πνευματικοί τροχίσκοι€663.22
WESCO 220494 Aluminium E18 Nose Convertible Truck, 38" Πλαίσιο, Πνευματικό, Χωρητικότητα 1200 Lbs | AG7HWR CBR-JR-E18-PE 220494600Διπλή λαβή1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Πνευματικοί τροχίσκοι€652.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 220489 Αλουμίνιο Convertible Truck, 50.75" Πλαίσιο, Ημιπνευματικό, Πλαίσιο Χωρητικότητα 1200 Lbs
€688.05 /μονάδα