WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10 Sold Rubber, 80 Lbs Capacity | AG7HMR E-CON

WESCO 210639 2-σε-1 Greenline Economic Hand Truck, 10" Πωλείται καουτσούκ, χωρητικότητα 80 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HMR Μοντέλο: 210639Cross Ref: E-CON

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€347.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός 2 θέσεων
Τύπος διακόπτη κυκλώματος700
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Μέγεθος πλατφόρμας48 "
Υλικό τροχούΣτερεό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)49.53

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτική σωληνοειδής χαλύβδινη κατασκευή για μεταφορά βαρέων φορτίων έως 800 lb (ανεξάρτητα αν είναι οριζόντια ή κάθετα
    • Λαβή ενεργοποιημένη με μοχλό για εναλλαγή από διαμόρφωση δύο τροχών σε τέσσερις τροχούς
    • Εξοπλισμένο με δύο τροχούς από μασίφ καουτσούκ και δύο περιστρεφόμενους τροχούς πολυουρεθάνης για υποστήριξη και εύκολη ευελιξία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210639 2-σε-1 Greenline Economic Hand Truck, 10" Πωλείται καουτσούκ, χωρητικότητα 80 λίβρες
€347.50 /μονάδα