WESCO 210546 Εργονομικό φορτηγό χάλυβα Touch-n-tilt, ημι-πνευματικό, χωρητικότητας 600 Lbs | AG7HPF TNT56-Z

WESCO 210546 Touch-n-tilt Steel Ergonomic Hand Truck, Ημι-πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HPF Μοντέλο: 210546Cross Ref: TNT56-Z

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€479.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος19.75 "
συνολικό πλάτος20 "
Υλικό τροχούΗμι-Πνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)50.17
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 210544 Εργονομικό φορτηγό χάλυβα Touch-n-tilt, καουτσούκ Moldon, χωρητικότητα 600 λίβρες | AG7HPD TNT56-R 210544600 λίβρες18.75 "19.5 "Καουτσούκ Moldon€439.40
WESCO 210545 Touch-n-tilt Steel Ergonomic Hand Truck, συμπαγές καουτσούκ, Χωρητικότητα 500 Lbs | AG7HPE TNT56-Z8 210545500 λίβρες18.75 "19.5 "Στερεό καουτσούκ€436.19
WESCO 210549 Εργονομικό φορτηγό χάλυβα Touch-n-tilt, Στερεό καουτσούκ, Χωρητικότητα 700 Lbs | AG7HPG TNT56-Z2 210549700 λίβρες19.75 "20 "Στερεό καουτσούκ€503.60
WESCO 210547 Εργονομικό φορτηγό χάλυβα Touch-n-tilt, P Pneumatic, 600 Lbs Χωρητικότητα | AG7HPH TNT56-Ρ 210547600 λίβρες19.75 "22 "Πνευματικός€516.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210546 Touch-n-tilt Steel Ergonomic Hand Truck, Ημι-πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs
€479.03 /μονάδα