WESCO 210325 2-σε-1 Greenline Economy Hand Truck, Pneumatic, 600 Lbs Χωρητικότητα | AG7HMQ 656-21-ΡΕ

WESCO 210325 2-σε-1 Greenline Economic Hand Truck, Πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HMQ Μοντέλο: 210325Cross Ref: 656-21-PE

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€304.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός 2 θέσεων
Τύπος διακόπτη κυκλώματος500
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων7"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος20 "
Μέγεθος πλατφόρμας36 "
Υλικό τροχούΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 210219 5-σε-1 Greenline Economy Hand Truck, Pneumatic, 600 Lbs Χωρητικότητα | AG7HML GL5 210219600Μετατρέψιμο φορτηγό χειρός51.5 "19.5 "22 "49.5 "Πνευματικός€491.40
WESCO 210321 2-σε-1 Greenline Economical Hand Truck, 8 "Solid Rubber, 600 Lbs Capacity | AG7HMM 656-21-Z8 210321500Φορτηγό χειρός 2 θέσεων48 "15 "20 "36 "Ημιπνευματικός€266.23
WESCO 210324 2-σε-1 Greenline Economy Hand Truck, Semi Pneumatic, 600 Lbs Χωρητικότητα | AG7HMN 656-21-Ζ 210324500Φορτηγό χειρός 2 θέσεων48 "16 "20 "36 "Ημιπνευματικός€314.69
WESCO 210326 2-σε-1 Greenline Economical Hand Truck, 10 "Solid Rubber, 600 Lbs Capacity | AG7HMP 656-21-Z2 210326500Φορτηγό χειρός 2 θέσεων48 "16 "20 "36 "Ημιπνευματικός€318.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210325 2-σε-1 Greenline Economic Hand Truck, Πνευματικό, Χωρητικότητα 600 Lbs
€304.12 /μονάδα