Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERMA GRNGR 3 Tower Light Module 115v 70mm Yellow | AD9CBA 4PDL3

WERMA GRNGR 3 Tower Light Module 115v 70mm Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CBA Μοντέλο: GRNGR 3Cross Ref: 4PDL3
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
€44.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα Tower Light
ΧρώμαΚίτρινο
Τρέχουσα συντάχθηκε0.4A AC
Διάμετρος70mm
Ύψος2.625 "
Στέγαση ΥλικόFiberglass
Λάμπα ζωής2500 hr.
Τύπος λάμπαςΣταθερό έγκαυμα
Μήκος2.625 "
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΒάση
Θερμοκρασία λειτουργίας.-4 έως 122 βαθμούς F
ΒαθμολογίαNEMA 4X, IP65
Τάση115 VAC
Watts5
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος λάμπαςΤιμή
WERMA GRNGR 1 Tower Light Module 115v 70mm Κόκκινο | AD9CAY 4PDL1 GRNGR 1RedΣταθερό έγκαυμα€45.24
WERMA GRNGR 2 Tower Light Module 115v 70mm Πράσινο | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR 2ΠράσινοΣταθερό έγκαυμα€44.47
WERMA GRNGR 4 Tower Light Module 115v 70mm Clear | AD9CBB 4PDL4 GRNGR 4ΚαθαρισμόςLED€40.83
WERMA GRNGR 5 Tower Light Module 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5 GRNGR 5ΜπλεLED€43.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERMA GRNGR 3 Tower Light Module 115v 70mm Κίτρινο
€44.18 /μονάδα