Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05118184002 Κατσαβίδι Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1

WERA TOOLS 05118184002 Κατσαβίδι Torx (r) T8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7REF Μοντέλο: 05118184002Σταυρός: 6AAG1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι συγκράτησης βιδών
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Συνολικό μήκος5.375 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήT8
Συμβουλή στυλTorx (R)
Ομάδα στυλ συμβουλώνTorx (R) / Αστέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
WERA TOOLS 05118181002 Κατσαβίδι Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002ChromeΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι5.25 "1.625 "T5€11.31
WERA TOOLS 05118182002 Κατσαβίδι Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002ChromeΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι5.25 "1.625 "T6€9.56
WERA TOOLS 05118183002 Κατσαβίδι Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002ChromeΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι5.375 "2.25 "T7€9.46
WERA TOOLS 05118185002 Κατσαβίδι Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002ChromeΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι5.375 "2.25 "T9€9.95
WERA TOOLS 05118186002 Κατσαβίδι Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3 05118186002ChromeΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι5.375 "2.25 "T10€10.04
WERA TOOLS 05028048003 Torx(r) Κατσαβίδι T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6 05028048003Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίουΕργονομικό w / Antiroll5.375 "2.25 "T8€11.68
WERA TOOLS 05028050004 Torx(r) Κατσαβίδι T10 3-1/4 In | AE7RFR 6AAK7 05028050004Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίουΕργονομικό w / Antiroll6.25 "3.25 "T10€11.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05118184002 Κατσαβίδι Torx (r) T8
€11.25 /μονάδα