Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLF 5ERD0

WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 Μήκος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QLF Μοντέλο: 05059902001Cross Ref: 5ERD0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2"
Στυλ BitΠόζιντριβ (Ρ)
φινίρισμαΔιαμάντι με επικάλυψη
Μήκος2"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείουPZ2
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάPozidriv

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουΤιμή
WERA TOOLS 05059900001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz1 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLE 5ERC9 05059900001PZ1€9.83
WERA TOOLS 05059904001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz3 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLG 5ERD1 05059904001PZ3€9.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 Μήκος 2 ιντσών
€9.83 /μονάδα