Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05059532001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLC 5ERC7

WERA TOOLS 05059532001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Μήκος 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QLC Μοντέλο: 05059532001Cross Ref: 5ERC7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit2"
Στυλ BitΦίλιπς
φινίρισμαΔιαμάντι με επικάλυψη
Μήκος2"
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείουPH2
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦίλιπς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουΤιμή
WERA TOOLS 05059530001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLB 5ERC6 05059530001PH1€9.92
WERA TOOLS 05059534001 Phillips Power Bit Diamond Ph3 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLD 5ERC8 05059534001PH3€9.92
WERA TOOLS 05134950001 Phillips Power Bit Diamond Ph1 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLH 5ERD2 05134950001PH1€8.69
WERA TOOLS 05134951001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Μήκος 2 ιντσών | AE3QLJ 5ERD3 05134951001PH2€5.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05059532001 Phillips Power Bit Diamond Ph2 Μήκος 2 ίντσες
€9.92 /μονάδα