Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05006154007 Insulated Phillips Screwdriver #2 x 4 In | AE7VBT 6ANL2

WERA TOOLS 05006154007 Insulated Phillips Screwdriver #2 x 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VBT Μοντέλο: 05006154007Cross Ref: 6ANL2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο κατσαβίδι
φινίρισμαΜόνωση Shank, Lasertip
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό w / Antiroll
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Συνολικό μήκος8.125 "
Μήκος κνήμης4"
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή#2
Συμβουλή στυλΦίλιπς
Ομάδα στυλ συμβουλώνPhillips / Crosspoint

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΥλικό στελέχουςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
WERA TOOLS 05022729002 Κατσαβίδι με μόνωση 1/8 x 3 1/8 | AC8WXC 3EJW4 05022729002Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου6"3.125 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€12.19
WERA TOOLS 05022730002 Κατσαβίδι με σχισμές με μόνωση 9/64 x 4 In | AC8WXD 3EJW5 05022730002Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου8"4"Ανοξείδωτο ατσάλι9 / 64 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€12.92
WERA TOOLS 05022731002 Κατσαβίδι με σχισμές με μόνωση 5/32 x 4 In | AC8WXE 3EJW6 05022731002Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου8"4"Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 32 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€15.11
WERA TOOLS 05022732002 Κατσαβίδι με σχισμές με μόνωση 7/32 x 5 In | AC8WXF 3EJW7 05022732002Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου10 "5"Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 32 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€19.15
WERA TOOLS 05022733002 Insulated Phillips Screwdriver #1 x 3 1/8 | AC8WXG 3EJW8 05022733002Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου7"3.125 "Ανοξείδωτο ατσάλι#1ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€16.49
WERA TOOLS 05022734002 Insulated Phillips Screwdriver #2 x 4 In | AC8WXH 3EJW9 05022734002Chrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου8"4"Ανοξείδωτο ατσάλι#2ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€24.07
WERA TOOLS 05031600002 Insulated Phillips Screwdriver #0 3-1/4 In | AE7RDD 6AAC2 05031600002Chrome6.375 "3.25 "Εργαλείο κράματος χάλυβα#0ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€4.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05006154007 Insulated Phillips Screwdriver #2 x 4 In
€19.81 /μονάδα