Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WELLER WSA350 Benchtop Solder Απορροφητής καπνού Esd Safe | AC3MWR 2UV21

WELLER WSA350 Benchtop Solder Smoke Absorber Esd Safe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MWR Μοντέλο: WSA350Cross Ref: 2UV21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€182.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητής καπνού Benchtop Solder
Ροή αέρα87 έως 107 cfm
Βάθος7"
Φίλτρο MediaΦίλτρο ενεργού άνθρακα
Ύψος10 "
Hz60
Διάμετρος εισόδου5-1/2 x 5-1/2"
Εισαγωγή.17 ενισχυτές
Τάση Εισόδου120 VAC
Αριθμός εισόδων1
Επίπεδο ήχουαπό 45 έως 50
Watts20
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER WSA350 Benchtop Solder Smoke Absorber Esd Safe
€182.20 /μονάδα