Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σταθμός συγκόλλησης WELLER WLC100, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84

WELLER Σταθμός συγκόλλησης WLC100, 5 - 40 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CNJ Μοντέλο: WLC100Cross Ref: 5JH84

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€116.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός συγκόλλησης
Θερμ. Εύρος900 F
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητός έλεγχος
Τάση120 Volts
Wattsαπό 5 έως 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8515110000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο σταθμός συγκόλλησης Weller WLC100 χρησιμεύει ως σταθμός ελέγχου για το συγκολλητικό σίδερο. Ο σταθμός διαθέτει τα χειριστήρια για την τροποποίηση της θερμοκρασίας του σίδερου με άλλες ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο διαλογισμός στα Weller Ο σταθμός συγκόλλησης WLC100 είναι εξοπλισμένος με ένα ελαφρύ μολυβένιο σίδερο που διαθέτει μαλακή λαβή αφρού για τη συγκόλληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε εργαστήρια και εργαστήρια.
  • Διαθέτει έναν επιλογέα ελέγχου ποικίλης ισχύος που τροποποιεί την ισχύ από 5 σε 40 watt για ακρίβεια.
  • Διευκολύνει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας έως και 900 βαθμούς F και διαθέτει χάλκινο άκρο με επένδυση νικελίου, σιδήρου και χρωμίου για προστασία από τις συνθήκες τριβής.
  • Διαθέτει ελαφρύ σίδερο με μολύβι που διαθέτει λαβή από αφρώδες υλικό με μαξιλαράκι, διασφαλίζοντας ότι ο χρήστης μπορεί να εργαστεί εύκολα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συμβουλές Weller ST : Είναι κατασκευασμένα από βαρύ χαλκό και είναι επενδεδυμένα με σίδηρο καθώς και με νικέλιο και χρώμιο για να ασφαλίζονται από τη διάβρωση και την ολίσθηση της συγκόλλησης, διασφαλίζοντας ότι τα εργαλεία λειτουργούν με ακρίβεια με την πάροδο του χρόνου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα οφέλη ενός σταθμού συγκόλλησης;

Α. Οι σταθμοί συγκόλλησης έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται πολύπλοκες εργασίες. Ζεσταίνουν πιο γρήγορα και διατηρούν τη θερμοκρασία τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό συμβαίνει επειδή οι σταθμοί έχουν πιο εκτεταμένα τροφοδοτικά, ώστε να μπορούν να προσφέρουν τον απαραίτητο χυμό για την εργασία.

Ε. Τι είναι το κολλητήρι;

Α. Το κολλητήρι είναι το πιο θεμελιώδες συγκολλητικό εργαλείο που διαμορφώνεται σε μορφή στυλό. Χρησιμοποιείται γενικά από αρχάριους για εργασίες συγκόλλησης DIY, όπως η συγκόλληση PCB και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αντλίαςΘερμ. ΑκρίβειαΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή
Σταθμός επανεπεξεργασίας πολλαπλών καναλιών WELLER WR2000VXN, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNπεριστροφικό πτερύγιο-200 έως 850 βαθμούς. φά---€3,411.70
Σταθμός συγκόλλησης WELLER WTHA1N, 900 Watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NΕσωτερικός+/- 54 βαθμοίΤο 120 βαθμολογεί τους βαθμούς 1100Ψηφιακό120 VAC900€1,465.58
WELLER WT1013N Συγκολλητικός σταθμός, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 βαθμοίΤο 150 βαθμολογεί τους βαθμούς 850Ψηφιακό120 VAC95€781.76
Σταθμός συγκόλλησης WELLER WE1010NA, Ψηφιακός, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 μοίρες200 έως 850 βαθμούς.-120V AC70W€268.85
WELLER WX2024N Συγκολλητικό Σταθμό, 2 Καναλιών, 200 W, Συγκολλητικό Σίδερο | CU9VDV 799RN7 WX2024Ν------€1,453.37
WELLER WX2022N Συγκολλητικό Σταθμό, 2 Καναλιών, 200 W, Συγκολλητικό Σίδερο, Πλήρης σταθμός | CU9VDW 799RN5 WX2022Ν------€1,485.08
WELLER WX2023N Συγκολλητικό Σταθμό, 2 Καναλιών, 200 W, Συγκολλητικό Σίδερο, Πλήρης Σταθμός, Κολλητήρι | CU9VDX 799RN6 WX2023Ν------€1,413.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER Σταθμός συγκόλλησης WLC100, 5 - 40 W
€116.19 /μονάδα