WELLER 0053660299 Εξαγωγέας καπνού Hepa 60 Hz 120v | AF7CNE 20UX28

WELLER 0053660299 Fume Extractor Hepa 60 Hz 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CNE Μοντέλο: 0053660299Cross Ref: 20UX28

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,156.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητήρας καπνού
Βάθος23-5 / 8 "
Φίλτρο MediaHEPA
Ύψος25 63 / 65 "
Hz60
Τάση Εισόδου120
Πλάτος568665 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.9115
Ύψος πλοίου (cm)65.99
Μήκος πλοίου (cm)88.01
Πλάτος πλοίου (cm)59.99
Κωδικός ΕΣ8421398015

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER 0053660299 Fume Extractor Hepa 60 Hz 120v
€4,156.37 /μονάδα