WELCH 3301-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας NPT, 55/64 HP, 3/4 ίντσας NPT Έξοδος | CE9CKU 55ZK68

WELCH 3301-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών NPT, 55/64 HP, Έξοδος NPT 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9CKU Πρότυπο: 3301-01Σταυρός: 55ZK68

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,737.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
ΥπηρεσίεςΛιπαντικό
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg21
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI21
Πλήρες φορτίο8
HP55/64
Hz60
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "NPT
Μέγιστη. Κενό29.9 "Hg
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "NPT
συνολικό ύψος8.1 "
Συνολικό μήκος22.4 "
συνολικό πλάτος11.4 "
Φάση1
RPM1740
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WELCH 3161-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας NPT, 55/64 HP, 3/4 ίντσας NPT Outlet | CE9CKR 55ZK66 3161-01€6,710.92
WELCH 3241-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας NPT, 55/64 HP, 3/4 ίντσας NPT Outlet | CE9CKT 55ZK67 3241-01€8,563.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELCH 3301-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ιντσών NPT, 55/64 HP, Έξοδος NPT 3/4 ιντσών
€10,737.90 /μονάδα