Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 50803V Flap Disc 40 Grit 7/8 ίντσας Χοντρό Βαθμός | AH7BMY 36RD11

WEILER 50803V Flap Disc 40 Grit 7/8 ιντσών Χοντρό βαθμό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BMY Μοντέλο: 50803VΣταυρός: 36RD11

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Δίσκος Dia.4.5 "
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 27
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι40
Μέγιστη. RPM12,000
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος οπής στερέωσηςΤιμή
WEILER 51160 Λειαντικός δίσκος με πτερύγια χοντρού 4-1/2 ίντσας | AH3DWL 31GG36 51160Ζιρκόνια αλουμίναΈξτρα χοντρή3612,0007 / 8 "€13.52
WEILER 50804V Flap Disc 60 Grit 7/8 ιντσών μεσαίου βαθμού | AH7BMZ 36RD12 50804VΖιρκόνια αλουμίναΜέτριας Δυσκολίας6012,0007 / 8 "€17.78
WEILER 50808V Flap Disc 40 Grit 5 / 8-11 inch Type 27 | AH7BNA 36RD13 50808VΖιρκόνια αλουμίναΤραχύς4012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50809V Flap Disc 60 Grit 5 / 8-11 inch Type 27 | AH7BNB 36RD14 50809VΖιρκόνια αλουμίναΜέτριας Δυσκολίας6012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50130 Κάλυμμα δίσκου κεραμικής αλουμίνας Τύπος 27 40 Grit | AH8KDL 38UZ42 50130ΚεραμικόςΤραχύς4013,0007 / 8 "€20.63
WEILER 50131 Flap Disc Κεραμικό Alumina Type 27 60 Grit | AH8KDM 38UZ43 50131ΚεραμικόςΜέτριας Δυσκολίας6013,0007 / 8 "€20.63
WEILER 50132 Flap Disc Κεραμικό Alumina Type 27 80 Grit | AH8KDN 38UZ44 50132ΚεραμικόςΜέτριας Δυσκολίας8013,0007 / 8 "€20.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 50803V Flap Disc 40 Grit 7/8 ιντσών Χοντρό βαθμό
€17.78 /μονάδα