Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21110V Βούρτσα σωλήνα τροφοδοσίας 3/4 ίντσας Χάλυβας άνθρακα διαμέτρου | AH7BMJ 36RC93

WEILER 21110V Power Tube Βούρτσα Ανθρακούχο χάλυβα διαμέτρου 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BMJ Μοντέλο: 21110VCross Ref: 36RC93

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνα ισχύος
Βούρτσα Dia.3 / 4 "
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM2000
Συνολικό μήκος5.5 "
Μέγεθος κνήμης0.25 "
Μήκος περιποίησης2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.006 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΜήκος περιποίησηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 21107V Βούρτσα σωλήνα τροφοδοσίας 1/2 ίντσας από ατσάλι άνθρακα διαμέτρου | AH7BMG 36RC91 21107V1 / 2 "5"0.156 "2"0.006 "€23.19
WEILER 21108V Power Tube Brush Διάμετρος 5/8 ιντσών Άνθρακας χάλυβα AH7BMH 36RC92 21108V5 / 8 "5"0.219 "2"0.005 "€26.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21110V Power Tube Βούρτσα Ανθρακούχο χάλυβα διαμέτρου 3/4 ίντσας
€28.13 /μονάδα