Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM112-UBC-W22, πλαίσιο 112, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες | AC6UAB 36G544

WEG Κιτ φλάντζας FLF-IM112-UBC-W22, πλαίσιο 112, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UAB Μοντέλο: FLF-IM112-UBC-W22Cross Ref: 36G544

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€231.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ φλάντζας
ΛειτουργίαΜετατρέπει τους κινητήρες χωρίς φλάντζα σε κινητήρες με φλάντζα
Μέσα Dia.7.09 "
Μήκος9.84 "
Πλαίσιο NEMA / IEC112
Εκτός Dia.9.84 "
Rabbet Dia. (Σε.)7.09
ΘέματαΜ15 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8503009520
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECΕκτός Dia.Τιμή
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM71-BC-W22, 71 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 6.30 ίντσες | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "€100.56
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM80-BC, 80 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 7.87 ίντσες | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-π.Χ.5.12 "7.87 "807.87 "€136.25
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM90-UBC, 90 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 7.87 ίντσες | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "€139.10
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM100-UBC, πλαίσιο 100, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "€238.60
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM132-UBC, 132 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 11.81 ίντσες | AC6UAC 36G545 FLF-IM132-UBC9.06 "11.81 "13211.81 "€249.31
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM160-W22, 160 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 13.78 ίντσες | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "€338.86
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM71-AL-BC, 71 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 6.30 ίντσες | AC6UAF 36G548 FLF-IM71-AL-π.Χ.4.33 "6.3 "716.3 "€100.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG Κιτ φλάντζας FLF-IM112-UBC-W22, πλαίσιο 112, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες
€231.71 /μονάδα