Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 1530-48 Extrusion, 6 Open T-Slot, 48 Inch Length, Aluminium, Clear | AF8ZUH 29NZ80

80/20 1530-48 Extrusion, 6 Open T-Slot, 48 Inch Length, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZUH Πρότυπο: 1530-48Cross Ref: 29NZ80
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
€124.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.6.65mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος76.2mm
Μήκος48 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX1.8042 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.4824 in4
Πλάτος αυλάκωσης8.13mm
Επιφάνεια2.077 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.4204 λίβρες
Πλάτος38.1mm
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.38
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1530-72 Extrusion, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€180.30
RFQ
80/20 1530-97 Extrusion, 6 Open T-Slot, 97 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€232.47
RFQ
80/20 1530-BLACK-145 Extrusion, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Black | AF8ZTY 29NZ70 1530-ΜΑΥΡΟ-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€495.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1530-48 Extrusion, 6 Open T-Slot, 48 Inch Length, Aluminium, Clear
€124.03 /μονάδα