Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM112-AL-UBC, 112 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες | AC6UAK 36G552

WEG Κιτ φλάντζας FLF-IM112-AL-UBC, πλαίσιο 112, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UAK Μοντέλο: FLF-IM112-AL-UBCCross Ref: 36G552

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ φλάντζας
ΛειτουργίαΜετατρέπει τους κινητήρες χωρίς φλάντζα σε κινητήρες με φλάντζα
Μέσα Dia.7.09 "
Μήκος9.84 "
Πλαίσιο NEMA / IEC112
Εκτός Dia.9.84 "
Rabbet Dia. (Σε.)7.09
ΘέματαΜ15 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8503009520
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECΕκτός Dia.Τιμή
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM71-BC-W22, 71 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 6.30 ίντσες | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "€100.56
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM80-BC, 80 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 7.87 ίντσες | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-π.Χ.5.12 "7.87 "807.87 "€136.25
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM90-UBC, 90 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 7.87 ίντσες | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "€139.10
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM100-UBC, πλαίσιο 100, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "€238.60
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM112-UBC-W22, πλαίσιο 112, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "€231.71
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM132-UBC, 132 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 11.81 ίντσες | AC6UAC 36G545 FLF-IM132-UBC9.06 "11.81 "13211.81 "€249.31
Κιτ φλάντζας WEG FLF-IM160-W22, 160 πλαίσιο, εξωτερική διάμετρος 13.78 ίντσες | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "€338.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG Κιτ φλάντζας FLF-IM112-AL-UBC, πλαίσιο 112, εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες
€241.45 /μονάδα