WEG .7518ES3E56-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 3/4 Hp, 1755 Rpm, 56 | AG4ZNU 35JF90

WEG .7518ES3E56-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 3/4 Hp, 1755 Rpm, 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4ZNU Μοντέλο: .7518ES3E56-SCross Ref: 35JF90

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€410.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.7-2.4/1.2
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10 3 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1755
Ονομαστική απόδοση78.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 59 / 64 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1-1 / 2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.124
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΒάσηΤιμή
Κινητήρας WEG 06018ST3QIE364T-W22, 3 Phase 60 Hp, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€10,913.98
Κινητήρας WEG 06036ST3QIE364TS-W22, 3 Phase 60 Hp, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€11,600.47
Κινητήρας WEG 07518ST3QIE365T-W22, 3 Phase 75 Hp, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€11,671.13
Κινητήρας WEG 07536ST3QIE365TS-W22, 3 Phase 75 Hp, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€12,800.31
Κινητήρας WEG 10018ST3QIE405T-W22, 3 Phase 100 Hp, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€16,355.19
Κινητήρας WEG 10018ST3QIERB405T-W2, 3 Phase 100 Hp, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€16,216.19
Κινητήρας WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 Phase 100Hp, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€16,710.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG .7518ES3E56-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 3/4 Hp, 1755 Rpm, 56
€410.77 /μονάδα