WEG .5082OS1AEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, 115V, Ring Auto | AE7WRY 6AYN9

WEG .5082OS1AEC56 Κινητήρας εξατμιστή ψυγείου, 115V, Ring Auto

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7WRY Μοντέλο: .5082OS1AEC56Cross Ref: 6AYN9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυκτικό μοτέρ με εξάτμιση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 C
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο8.2/4.6
HP1 / 2, 1 / 6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΕξατμιστικός ψύκτης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1725/1140
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος9 9 / 16 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center7.437 "
ΠεριστροφήCWSE
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 11 / 16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7175
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPΚλήση στο Ring CenterShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
WEG .3382OS1AEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, 115V, Ring Ball | AE7WRX 6AYN8 .3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€232.18
WEG .7582OS1AEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, 115V, Ball Auto | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€282.31
WEG 00182OS1AEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, Δακτύλιος 115V, 13 | AE7WTA 6AYP1 00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "€454.49
WEG .5082OS1DEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, 240V, Ring Auto | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€309.84
WEG .7582OS1DEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, Δακτύλιος 240V, 14 | AE7WTC 6AYP3 .7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€354.13
Μοτέρ εξατμιστή ψύκτη WEG 00182OS1DEC56, Μήκος 1-15/16 ίντσες | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "€472.47
WEG .5018OS1DEC56 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη, 240V, Ball Auto | AE7WTE 6AYP5 .5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€256.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG .5082OS1AEC56 Κινητήρας εξατμιστή ψυγείου, 115V, Ring Auto
€253.94 /μονάδα