WEG 01536OT3E215T-S Κινητήρας, 3 Phase, 15 Hp, 3535 213/5t 17.2a | AG3FDK 33HP26

WEG 01536OT3E215T-S Motor, 3 Phase, 15 Hp, 3535 213/5t 17.2a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FDK Μοντέλο: 01536OT3E215T-SCross Ref: 33HP26

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,961.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα213 / 5T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο17.2
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας14.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3535
Ονομαστική απόδοση90.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος17.75 "
Φάση3
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,002.28
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3H254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€1,937.28
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3E254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,296.63
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3H254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,320.30
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3E256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,426.75
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3H256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,213.72
Μοτέρ αντλίας WEG 02536OT3E256T-S, 3 Phase, 25 Hp, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.7€2,777.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 01536OT3E215T-S Motor, 3 Phase, 15 Hp, 3535 213/5t 17.2a
€1,961.39 /μονάδα