Μοτέρ αντλίας WEG 00736ET3E213JM-W22, 3 Phase, 7.5 Hp, 3530 208-230/460v | AE8UJN 6FKD2

WEG 00736ET3E213JM-W22 κινητήρας αντλίας, 3 φάση, 7.5 Hp, 3530 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8UJN Μοντέλο: 00736ET3E213JM-W22Cross Ref: 6FKD2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,927.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα213JM
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο19.4-17.5/8.76
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΜεταβλητή 1000: 1, σταθερή ροπή 20: 1
Μήκος λιγότερο άξονας14 9 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπόβλητα Νερά
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3530
Ονομαστική απόδοση89.5%
Συνολικό μήκος18 11 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.125 "
Τύπος άξοναJM με σπείρωμα
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΡουλεμάνκορνίζαΕφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 00118ET3E143JM-W22, 3 Phase, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα143JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά176585.5%€990.62
Μοτέρ αντλίας WEG 00156ET3E143JM-W22, 3 Phase, 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα143JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά349584.0%€1,128.47
Μοτέρ αντλίας WEG 00158ET3E145JM-W22, 3 Phase, 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα145JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά176086.5%€926.98
Μοτέρ αντλίας WEG 00218ET3E145JM-W22, 3 Phase, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα145JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά175586.5%€1,025.44
Μοτέρ αντλίας WEG 00336ET3E182JM-W22, 3 Phase, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα182JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά351086.5%€1,300.67
Μοτέρ αντλίας WEG 00318ET3E182JM-W22, 3 Phase, 3Hp, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα182JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά176089.5%€1,427.24
Μοτέρ αντλίας WEG 00536ET3E184JM-W22, 3 Phase, 5Hp, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 βαθμοί ΓΑνανεώσιμη μπάλα184JMΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3Απόβλητα Νερά351088.5%€1,441.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00736ET3E213JM-W22 κινητήρας αντλίας, 3 φάση, 7.5 Hp, 3530 208-230/460v
€1,927.26 /μονάδα