Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 3ANP1 Κεντρικός Γύρος 4140 Διάμετρος 2 ίντσας x 1 Πόδι Μήκος | AC8JDG

APPROVED VENDOR 3ANP1 Centerless Round 4140 2 ίντσες Διάμετρος x 1 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JDG Μοντέλο: 3ANP1
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
€121.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος4140
Διάμετρος2"
Ανοχή διαμέτρου+ 0.0000 / -0.0015 "
φινίρισμαΓυρίστηκε, γείωσε και γυαλισμένο
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα / θερμική επεξεργασία
ΧαρακτηριστικάΓύρος χωρίς κέντρο ακριβείας
Τυπική σκληρότητα321
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης105,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.99
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7215500015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANH5 Κεντρικός γύρος 4140 1 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCL 3ΑΝΗ51"+ 0.0000 / -0.0010 "3 πόδια.+/- 3.000 "€95.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANH8 Κεντρικός γύρος 4140 2 ίντσες διάμετρος x 3 πόδια μήκος AC8JCP 3ΑΝΗ82"+ 0.0000 / -0.0015 "3 πόδια.+/- 3.000 "€321.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANN7 Κεντρικός στρογγυλός 4140 Διάμετρος 1 ίντσας x 1 Μήκος ποδιών | AC8JDD 3ΑΝΝ71"+ 0.0000 / -0.0010 "1"+/- 1.000 "€32.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTG5 χωρίς κέντρο Στρογγυλό 4140 1 ίντσα Διάμετρος x 6 Μήκος ποδιών | AC9HWG 3GTG51"+ 0.0000 / -0.0010 "6"+/- 6.000 "€191.76
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTG8 Στρογγυλός 4140 χωρίς διάμετρο 2 ίντσες x 6 πόδια AC9HWK 3GTG82"+ 0.0000 / -0.0015 "6"+/- 6.000 "€608.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANP1 Centerless Round 4140 2 ίντσες Διάμετρος x 1 πόδια μήκος
€121.89 /μονάδα