WEG 00712ST3QIE254T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 7.5 Hp, 1170 460V, 254t Απόδοση 91.0 | AE7TJZ 6AGV7

WEG 00712ST3QIE254T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 7.5 Hp, 1170 460V, 254t Απόδοση 91.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TJZ Μοντέλο: 00712ST3QIE254T-W22Cross Ref: 6AGV7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,333.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα254T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο9.48
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας19.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΚινητήρες IEEE
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας1175
Ονομαστική απόδοση91.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος23.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.625 "
Μήκος άξονα4"
Τάση460
ΕΓΓΥΗΣΗ5 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΒάσηΤιμή
Κινητήρας WEG 06018ST3QIE364T-W22, 3 Phase 60 Hp, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€10,913.98
Κινητήρας WEG 06036ST3QIE364TS-W22, 3 Phase 60 Hp, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€11,600.47
Κινητήρας WEG 07518ST3QIE365T-W22, 3 Phase 75 Hp, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€11,671.13
Κινητήρας WEG 07536ST3QIE365TS-W22, 3 Phase 75 Hp, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€12,800.31
Κινητήρας WEG 10018ST3QIE405T-W22, 3 Phase 100 Hp, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€16,355.19
Κινητήρας WEG 10018ST3QIERB405T-W2, 3 Phase 100 Hp, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€16,216.19
Κινητήρας WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 Phase 100Hp, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€16,710.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00712ST3QIE254T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 7.5 Hp, 1170 460V, 254t Απόδοση 91.0
€3,333.75 /μονάδα