WEG 00236OT3H145T-S Motor, 3 Phase, 2 Hp, 3510 143/5T 575V, 1.94A | AH3QTL 33HP01

WEG 00236OT3H145T-S Κινητήρας, 3 Phase, 2 Hp, 3510 143/5T 575V, 1.94A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QTL Μοντέλο: 00236OT3H145T-SCross Ref: 33HP01

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€673.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα143 / 5T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας9 23 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3510
Ονομαστική απόδοση85.5
αριθμόςCC029A
Συνολικό μήκος12 "
Φάση3
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.325
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)30.99

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,047.66
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3H254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,030.73
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3E254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,335.12
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3H254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,392.57
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3E256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,436.13
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3H256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,463.06
Μοτέρ αντλίας WEG 02536OT3E256T-S, 3 Phase, 25 Hp, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.7€2,829.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00236OT3H145T-S Κινητήρας, 3 Phase, 2 Hp, 3510 143/5T 575V, 1.94A
€673.18 /μονάδα