Μοτέρ αντλίας WEG 00236OT3E145JP-S, 2 Hp, 3510 143/5JP 2.42A | AH3QTA 33HN35

WEG 00236OT3E145JP-S κινητήρας αντλίας, 2 Hp, 3510 143/5JP 2.42A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QTA Μοντέλο: 00236OT3E145JP-SCross Ref: 33HN35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,049.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα143 / 5JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.3-4.8/2.4
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10 1 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3510
Ονομαστική απόδοση85.5
αριθμόςCC029A
Συνολικό μήκος17 11 / 64 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα7.156 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.7875
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)53.59
Πλάτος πλοίου (cm)34.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 00156OT3E143JP-S, 1-1/2 Hp, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "€875.11
Μοτέρ αντλίας WEG 00158OT3E145JP-S, 1-1/2 Hp, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "€904.43
Μοτέρ αντλίας WEG 00518OT3E184JP-S, 5 Hp, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50 00518OT3E184JP-S1750NEMA Premium182 / 4JP89.520.875 "1701-18007 / 8 "7.156 "€1,227.08
Μοτέρ αντλίας WEG 00718OT3E213JP-S, 7-1/2 Hp, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€1,795.41
Μοτέρ αντλίας WEG 01018OT3E215JP-S, 10 Hp, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72 01018OT3E215JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.722.75 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€1,980.38
Μοτέρ αντλίας WEG 01536OT3E215JP-S, 15 Hp, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84 01536OT3E215JP-S3525NEMA Premium213 / 5JP90.222.75 "3001-36001.25 "7 29 / 32 "€2,405.29
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254JP-S, 3 Phase, 15 Hp, 254/6jp 18.3a | AG3FFY 33HU05 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "€2,827.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00236OT3E145JP-S κινητήρας αντλίας, 2 Hp, 3510 143/5JP 2.42A
€1,049.25 /μονάδα