Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 402X5X4 Elbow 90 Degree 1/4 ίντσας Αντεστραμμένος ορείχαλκος φλόγας | AE4UCG 5MTE9

WEATHERHEAD 402X5X4 Ebow 90 Degree 1/4 Inch Inverted Flare Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UCG Μοντέλο: 402X5X4Cross Ref: 5MTE9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€15.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςDOT, ΣΑΕ
Τύπος σύνδεσηςΑντεστραμμένη αναλαμπή
Τύπος φλογώνΑντιστροφή
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 402X4 Elbow 90 Degree 1/8 ίντσας ανεστραμμένος ορείχαλκος | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "€5.91
WEATHERHEAD 402X4X4 Αγκώνας 90 Μοίρας 1/4 chντσας Αντεστραμμένος ορείχαλκος | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "€8.70
WEATHERHEAD 402X5 Elbow 90 Degree 1/8 ίντσας ανεστραμμένος ορείχαλκος | AE4UCF 5MTE8 402X51 / 8 "5 / 16 "€7.00
WEATHERHEAD 402X6 Αγκώνας 90 Μοίρας 1/4 ίντσας Ανεστραμμένο φλας από ορείχαλκο | AE4UCH 5MTF0 402X61 / 4 "3 / 8 "€10.20
WEATHERHEAD 402X6X2 Elbow 90 Degree 1/8 ίντσας ανεστραμμένος ορείχαλκος | AE4UCJ 5MTF1 402X6X21 / 8 "3 / 8 "€11.29
WEATHERHEAD 402X6X6 Elbow 90 Degree 3/8 Inch Αντίστροφη φλόγα ορείχαλκου | AE4UCK 5MTF2 402X6X63 / 8 "3 / 8 "€21.22
WEATHERHEAD 402X8X8 Elbow 90 Degree 1/2 Inch ανεστραμμένη ορείχαλκος | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "€58.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 402X5X4 Ebow 90 Degree 1/4 Inch Inverted Flare Brass
€15.19 /μονάδα