Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1871X6S Περιστρεφόμενο αρσενικό μπλουζάκι 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FMZ 2ZKV3

WEATHERHEAD 1871X6S Περιστρεφόμενο αρσενικό μπλουζάκι τρεξίματος 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FMZ Μοντέλο: 1871X6SCross Ref: 2ZKV3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αρσενικό τρέξιμο Tee
σύνδεσηΓρήγορη σύνδεση
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7412200015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1871X6X6S Περιστρεφόμενο αρσενικό μπλουζάκι 3/8-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FNB 2ZKV6 1871Χ6Χ6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€58.28
WEATHERHEAD 1871X8X8S Περιστρεφόμενο αρσενικό μπλουζάκι 1 / 2-14 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FNG 2ZKW2 1871Χ8Χ8S1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€78.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1871X6S Περιστρεφόμενο αρσενικό μπλουζάκι τρεξίματος 3/8 ιντσών
€40.40 /μονάδα